Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-18-0000-2, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSL 90, lackiert, Feuerrot, RAL 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521349
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-18-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462039650
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lochblechboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-18-0000-2, Späne-Stapelkipper Typ BSL 90, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
1000 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
120 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1160 mm
Versand-Höhe:
900 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.90 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, kipp behälter, kippbehälter 900l, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,93*
€ 870,89*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,93*
€ 870,91*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,21*
€ 937,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,45*
€ 941,95*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,67*
€ 945,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,61*
€ 1.115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,02*
€ 1.115,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,71*
€ 1.078,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,69*
€ 1.043,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,21*
€ 984,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.