Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-64-0000-7, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSS 90, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521389
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-64-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462009387
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-64-0000-7, Späne-Stapelkipper Typ BSS 90, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
1000 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
115 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
1270 mm
Versand-Breite:
1165 mm
Versand-Höhe:
900 mm
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.90 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,68*
€ 790,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,53*
€ 790,83*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,73*
€ 848,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,60*
€ 851,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,89*
€ 854,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,17*
€ 1.009,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,92*
€ 997,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,53*
€ 968,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,18*
€ 943,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.