Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4408-31-0000-4, Bauer Fasslifter Typ RS 60-II, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521531
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-31-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462055094
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4408-31-0000-4, Fasslifter Typ RS 60-II, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
360 mm
Aufnahme-Innenbreite:
140 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
45 kg
Länge:
1050 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
460 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
460 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
200
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1200 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter:
2 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Stapler, FASSLIFTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.548,79*
€ 1.679,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.559,48*
€ 1.679,30*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.530,02*
€ 1.685,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.576,66*
€ 1.706,04*
68 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.638,92*
€ 1.760,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,04*
€ 2.030,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,53*
€ 2.010,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,31*
€ 1.944,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,73*
€ 1.907,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,66*
€ 1.876,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.