Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4408-07-0000-2, Bauer Fasslifter Typ RS-I/M, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521547
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462001565
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4408-07-0000-2, Fasslifter Typ RS-I/M, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
86 kg
Länge:
1295 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
925 mm
Versand-Länge:
1295 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
925 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
800
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1530 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-L-Ringfässer | Rollreifenfässer | Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter:
1 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Stapler, FASSLIFTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,81*
€ 1.611,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,45*
€ 1.611,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,31*
€ 1.617,19*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.526,17*
€ 1.655,42*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.652,05*
€ 1.781,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,42*
€ 1.969,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,80*
€ 1.956,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,59*
€ 1.888,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,67*
€ 1.847,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,17*
€ 1.816,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.