Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4456-02-0000-5, Bauer Kippbehälter Typ BKC 400, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1521853
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462018297
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eurokraft kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4456-02-0000-5, Kippbehälter Typ BKC 400, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
571000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
571 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
2280 mm
Höhe:
1480 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
2280 mm
Versand-Höhe:
1480 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1200 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
4.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter mausgrau, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.458,97*
€ 2.581,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.478,56*
€ 2.601,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.658,72*
€ 2.776,57*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.692,41*
€ 2.810,88*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.696,18*
€ 2.823,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.810,88*
€ 3.344,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.788,95*
€ 3.318,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.725,07*
€ 3.242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.697,55*
€ 3.210,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.692,41*
€ 3.203,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.