Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4488-03-0000-7, Bauer Kippomat Typ KG-B, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522259
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4488-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462044630
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4488-03-0000-7, Kippomat Typ KG-B, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
195000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
115 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
195 kg
Länge:
1845 mm
Breite:
1160 mm
Höhe:
1020 mm
Versand-Länge:
1845 mm
Versand-Breite:
1160 mm
Versand-Höhe:
1020 mm
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1350 mm
Stapelbar:
Nein
Kippwinkel:
135 °
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.653,59*
€ 2.995,81*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.655,60*
€ 2.995,83*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.732,52*
€ 3.091,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.758,29*
€ 3.105,49*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.668,70*
€ 3.116,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.091,72*
€ 3.679,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.047,57*
€ 3.626,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.873,14*
€ 3.419,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.794,16*
€ 3.325,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.732,52*
€ 3.251,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.