Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippomat Typ KG-B, manuelle Kippbedienung, einstellba 280905-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280905-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KG-B, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462044630
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper
Bauer® Kippomat Typ KG-B, manuelle Kippbedienung, einstellbare Kippbremse, feuerverzinkt, TK 500 kg Der Kippomat Typ KG-B unterstützt Sie beim Transportieren, Abkippen und Reinigen von Euro-Gitterboxen nach DIN 15155. Der Kippvorgang erfolgt manuell via Zugseil. Die integrierte Kippbremse sorgt für eine ideale Kippgeschwindigkeit. Für Euro-Gitterboxen nach DIN 15155 Manueller Kippvorgang via Zugseil Kippbremse für kontrolliertes Abkippen Vor- und rückkippbar 2 Bolzen bzw. 2 abklappbare Arme zur Aufnahme Stahlkette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Stahlseil sichert geöffneten Deckel Vorrichtung zur Aufnahme von Stahlseil und Sicherungskette Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen aus feuerverzinktem Stahl Tragkraft: 500 kg Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Zugseil Kippbremse Tragkraft = 500 kg Länge = 1.845 mm Breite = 1.160 mm Höhe = 1.020 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 515 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 115 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 195 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1160 mm
Höhe:
1020 mm
Länge:
1845 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
500 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
515 mm
Eigengewicht:
195 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen\;Zugseil\;Kippbremse\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
115 mm
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
1160.00 mm
DEPTH GRO:
1845.00 mm
WEIGHT GRO:
195.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.634,62*
€ 2.995,75*
Lager 4445
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.640,46*
€ 2.995,77*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.751,84*
€ 3.091,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.757,19*
€ 3.105,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.650,97*
€ 3.116,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.995,77*
€ 3.564,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.952,73*
€ 3.513,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.781,40*
€ 3.309,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.703,08*
€ 3.216,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.640,46*
€ 3.142,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.