Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4481-01-0000-7, Bauer Stahlflaschen-Palette Typ SFP 4, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1522915
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4481-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462025455
Suchbegriffe:
Stahlflaschenpalette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4481-01-0000-7, Stahlflaschen-Palette Typ SFP 4, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
500 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
70 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
55 kg
Länge:
500 mm
Breite:
860 mm
Höhe:
1080 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
860 mm
Versand-Höhe:
1080 mm
Tragfähigkeit:
350
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
250 mm
Vorbaumaß:
500 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Gasflaschen:
4 Stück
Durchmesser einer Gasflasche bei angegebener maximalen Anzah:
230 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Betriebs, STAHLFLASCHEN-PALETTE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 315,34*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,19*
€ 317,47*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 298,248*
€ 342,698*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,93*
€ 348,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 365,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 844,48*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 889,24*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 833,32*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/ID
ab € 946,28*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IID
ab € 1.008,36*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/III
ab € 998,72*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.135,53*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IV
ab € 1.057,11*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IVD
ab € 1.210,71*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/V
ab € 1.222,67*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/VD
ab € 1.436,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.