Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B3100xT1500xH2100mm o.Dach m.Flügeltor BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9131466703
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/IV
EAN/GTIN:
     4052462024717
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRG-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Tor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 78 Gasflaschen
Gewicht:
242 kg
Ausführung:
ohne Dach
Breite:
3100 mm
Ausstattung:
mit Flügeltor
Tiefe:
1500 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
BAUER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,99*
€ 1.252,01*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,34*
€ 1.261,39*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.165,21*
€ 1.284,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,35*
€ 1.305,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,39*
€ 1.464,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,21*
€ 1.742,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,15*
€ 1.726,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,09*
€ 1.666,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,84*
€ 1.626,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,39*
€ 1.583,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,17*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 177,61*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 4
ab € 706,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.