Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
4402-23-0000-5, Bauer Auffangwanne Typ AW 1000, lackiert, Mausgrau, RAL 7005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1523235
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4402-23-0000-5
EAN/GTIN:
4052462000278
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4402-23-0000-5, Auffangwanne Typ AW 1000, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
180 kg
Breite:
1460 mm
Höhe:
630 mm
Versand-Länge:
1460 mm
Versand-Breite:
1460 mm
Versand-Höhe:
630 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1100 Liter
Tiefe:
1460 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion)
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion, nicht kl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
bauer stahl auffangwanne
,
fasswanne
,
fasswanne verzinkt
,
Umwelt
,
AUFFANGWANNE
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,34*
€ 666,57*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,72*
€ 703,46*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,44*
€ 755,76*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,21*
€ 757,00*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,15*
€ 758,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,25*
€ 880,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,83*
€ 854,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,74*
€ 837,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fasspalette FP 2, feuerverzinkt
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen