Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4495-23-0000-2, Bauer Gefahrstoff-Schrank Typ GS-4, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523589
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4495-23-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462026490
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4495-23-0000-2, Gefahrstoff-Schrank Typ GS-4, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
426000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
426 kg
Breite:
1475 mm
Höhe:
2410 mm
Versand-Länge:
1475 mm
Versand-Breite:
1460 mm
Versand-Höhe:
2410 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1097 Liter
Tiefe:
1460 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
1 Stück
Anzahl Türen:
1 Stück
Aufstellung:
Innen | Unter Dach
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.162,82*
€ 2.266,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.945,28*
€ 2.266,16*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.330,17*
€ 2.451,25*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.455,58*
€ 2.566,63*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.504,65*
€ 2.618,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.618,83*
€ 3.116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,75*
€ 3.099,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.541,81*
€ 3.024,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,99*
€ 2.988,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.504,65*
€ 2.980,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.