Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4423-17-0000-7, Bauer Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1524046
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-17-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011151
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4423-17-0000-7, Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
14 kg
Breite:
545 mm
Höhe:
445 mm
Versand-Länge:
600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
120 mm
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Tiefe:
780 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter (liegend):
1 Stück
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
zerlegt
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, FASSAUFLAGE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,90*
€ 111,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 115,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 121,42*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 121,54*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 122,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 531,02*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 535,04*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 530,40*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-2
ab € 478,68*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-1
ab € 477,78*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-3
ab € 478,68*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-7
ab € 533,23*
Zubehör
Bauer
4471-11-0000-7
ab € 582,31*
Zubehör
Bauer
4423-09-0000-7
ab € 73,10*
Zubehör
Bauer
RA 200 (1 St.)
ab € 99,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.