Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock L540xB775xH445mm silber verz.Fassanzahl 1x200l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9130467143
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 200-1
EAN/GTIN:
     4052462011151
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock 1 x 200 l
verzinkt · für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern · zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost · Ausführung für 1-2 Fässer · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
775 mm
Höhe:
445 mm
Farbe:
silber
Länge:
540 mm
Oberfläche:
verzinkt
Fassanzahl:
1 x 200 l
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fass bock, fassbock eurokraft, Fassbock für Auffangwannen, Fassböcke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,60*
€ 113,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 117,52*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 123,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 123,34*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,79*
€ 124,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 479,30*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 479,91*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 477,69*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 527,62*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 529,63*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 529,17*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 532,52*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 575,80*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,67*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,27*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,37*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,45*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,34*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 83,74*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.