Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206217, Gloria Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524053
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     206217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
feuerlöscher gloria
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

206217, Feuerlöscher, Fabrikat: Gloria
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
10 kg
Breite:
270 mm
Höhe:
530 mm
Versand-Breite:
270 mm
Versand-Höhe:
530 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher, Betriebs, FEUERLÖSCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.