Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067120, Modulschrank Modell 4006 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 9 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1583755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9.991.700.042
EAN/GTIN:
     4014641287528
Suchbegriffe:
MODULSCHRANK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067120, Modulgehäuse Schranksystem, HxB 2200x865 mm, Traglast 100 kg Das Schranksystem hat ein robustes Stahlgehäuse mit einer Gehäusetraglast von 1200 kg. , Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 lichtblau, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
4006
Ausführung:
offen
Nutzhöhe Schubladeneinsätze:
1200 mm
Anzahl Schubladen:
9
Fronthöhe:
3x90, 3x120, 2x150,1x270 mm
Schubladen Innenmaß:
750x600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
für Schrankbreite:
910 mm
Herstellerartikelnummer:
9.991.700.042
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,33*
€ 1.882,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,40*
€ 1.882,69*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.903,05*
€ 2.025,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.970,76*
€ 2.186,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.195,58*
€ 2.335,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,55*
€ 2.779,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,84*
€ 2.761,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,11*
€ 2.681,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.216,45*
€ 2.637,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.195,58*
€ 2.612,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.