Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Entsorgungsbehälter
>
Sicherheits-Sammelbehälter
>
Artikel
9900068744, Sammelbehälter 65 l,Stahl,rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1583808
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
23158
EAN/GTIN:
4250101146190
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068744, Entsorgungsbehälter, aus Stahlblech Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt. , Reduktion austretender Dämpfe auf einMinimum , Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung , Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche , Handgriff: groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite , Deckel: gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit , Bodenrand: mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes , Material: Stahlblech , Farbe: rot , Lieferung: inkl. Mehrsprachiger Sicherheits-Aufkleber, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
65 l
Maße LxBxH:
535x545x580 mm
Herstellerartikelnummer:
23158
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (Sonstige)
>
Behälter (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter Putzlappen
,
Putzlappen
,
Putzlumpen
,
Reinigungslappen
,
Sammelbehälter
,
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
,
Sicherheits-Sammelbehälter
,
putzlumpen 10kg
,
entsorgungsbehälter putzlappen
,
sammelbehälter rot
,
SICHERHEITS-SAMMELBEHÄLTER
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 229,83*
Lager 3EH3T
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 233,50*
Lager 638
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 202,43*
€ 246,61*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,95*
€ 252,70*
Lager 1690
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 271,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
asecos Entsorgungsbehälter für Putzlappen, rund, mit Fußpedal, rot, Stahlblech, 20 l
Asecos
39379
ab € 114,50*
Sonstiges
asecos Entsorgungsbehälter für Putzlappen, rund, mit Fußpedal, rot, Stahlblech, 35 l
Asecos
23156
ab € 125,38*
Sonstiges
asecos Entsorgungsbehälter für Putzlappen, rund, mit Fußpedal, rot, Stahlblech, 50 l
Asecos
23157
ab € 129,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen