| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1583810 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 23159 EAN/GTIN: 4250101146206 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068746, Entsorgungsbehälter, aus Edelstahl Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt. , Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum , Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung , Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche , Handgriff: groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite , Deckel: gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit , Bodenrand: mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes , Material: Edelstahl , Farbe: silber , Lieferung: inkl. Mehrsprachiger Sicherheits-Aufkleber, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 35 l | Maße LxBxH: | 440x450x490 mm | Herstellerartikelnummer: | 23159 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,91* | € 265,12* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,44* | € 265,14* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,45* | € 265,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,11* | € 273,45* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,40* | € 276,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|