| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1583877 Herst.-Nr.: 4477-32-0000-1 EAN/GTIN: 4052462059719 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068649, Gasflaschen-Container, ohne Trennwand Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. , Stabile Rahmenkonstruktion: mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden , Oberfläche: lackiert , Flügeltür: aus Drahtgritter, abschließbar , Komplett montiert , Vorbereitet für Bodenbefestigung, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 2000 | Maße BxTxH: | 2125x1570x2265 mm | max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm: | 35 | Gewicht ohne/mit Trennwand ca.: | 677/770 kg | Gewicht: | 677 kg | Trennwand: | nein | Herstellerartikelnummer: | GFC-B M2, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, gasflaschen container, GASFLASCHEN-CONTAINER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.700,60* | € 3.933,40* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.844,77* | € 4.081,40* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.881,75* | € 4.122,89* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.039,47* | € 4.271,25* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.031,84* | € 4.280,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|