| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584271 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8930-0552-S10013 EAN/GTIN: 4064615705022 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067420, Schwerlastschrank, mit Flügeltüren, RAL 7035/3003 Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Höhen: 1000, 1200, 1950 mm , Breiten: 930, 1200 mm , Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Feldlast: 700 kg , Fachböden: verzinkt , Fachboden-Traglast: 110 kg , Farbkombinationen: Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1200x400x1950 mm | Anzahl Einlegeboden: | 4 | Herstellerartikelnummer: | 8930-0552 S10013 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, FLÜGELTÜRENSCHR. |
| | |
| |