| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1584344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1-95301-441- EAN/GTIN: 4064615279356 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067610, UV-C Garderobenschrank Evolo S 3000 Diese Garderobenschränke verfügen über eine integrierte UV-C Beleuchtung für die keimfreie Aufbewahrung von Privat- und Berufsbekleidung. , Gehäuse: stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Abteilbreite: 400 mm , 2 Entkeimungslampen pro Abteil: Osram HNS 8 W G5 G5 UV-C , Beleuchtungsdauer nach Schließen der Tür: 3 Minuten , Anschlussleitung: 1,5 m mit Schutzkontaktstecker pro Abteil , Anschlusswert: 230 V / 50 Hz pro Abteil , Energieeffizienz: A2/A3 , Sicherheitsabschaltung bei Lampen End-Of-Life: T.2 , Nennleistung: 2x 7 W pro Abteil , CE-Kennzeichen für UV-C-Lichttechnik , Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 3 Abteile | Maße BxTxH: | 1200x500x1800 mm | Herstellerartikelnummer: | 1-95301-441 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank breite 120 cm, garderobenschrank, spind h1800 mm, GARDEROBENSCHRANK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |