Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank RAL 9016/9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank RAL 9016/9016
Garderobenschrank RAL 9016/9016
Garderobenschrank RAL 9016/9016
Garderobenschrank RAL 9016/9016
Garderobenschrank RAL 9016/9016
Artikel-Nr.:
     302blb-5796264
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1-95301-441-
EAN/GTIN:
     4064615279356
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Leuchtmittel G5
Sockel G5
UV-C Garderobenschrank Evolo S 3000 • Gehäuse: stabile Stahlkonstruktion • Abteilbreite: 400 mm • 2 Entkeimungslampen pro Abteil: Osram HNS 8 W G5 G5 UV-C • Beleuchtungsdauer nach Schließen der Tür: 3 Minuten • Integrierte UV-C-Beleuchtung: keimfreie Aufbewahrung von Privat- und Berufskleidung • Anschlussleitung: 1,5 m mit Schutzkontaktstecker pro Abteil • Anschlusswert: 230 V / 50 Hz pro Abteil • Energieeffizienz: A2/A3 • Sicherheitsabschaltung bei Lampen End-Of-Life: T.2 • Nennleistung: 2x 7 W pro Abteil • CE-Kennzeichen für UV-C-Lichttechnik • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Herstellerartikelnummer:
1-95301-441
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,06*
€ 1.685,30*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,85*
€ 1.693,40*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,83*
€ 1.775,70*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,70*
€ 2.113,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,98*
€ 2.095,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,02*
€ 2.005,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,44*
€ 1.948,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,83*
€ 1.890,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.