Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067649, Garderobenbank H1650xB1000xT407mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1584353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8060-100-S10004
EAN/GTIN:
     4063332799079
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067649, Einseitige Garderobenbank Diese Garderobenbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm). , Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet , Sitzfläche, Rückenlehne, Hakenleiste: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche , Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm , Hakenleiste: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917 , Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) , Lieferung: vormontiert , Höhe: 1710 mm , Tiefe: 407 mm , Sitzhöhe: 401 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Anzahl Füße:
4
Anzahl Doppelhaken:
4
Dekor:
Eiche Sereno
Maße BxTxH:
1000x407x1650 mm
Herstellerartikelnummer:
8060-100 S10004
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 427,37*
€ 492,99*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,34*
€ 493,77*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 407,20*
€ 495,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,28*
€ 499,52*
46 Tage
12
Frei Haus
ab € 456,56*
€ 527,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,52*
€ 594,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,07*
€ 555,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.