| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1584494 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11454 EAN/GTIN: 4052886442678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068724, Gefahrgut-Box, mobil Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste usw. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. b. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden. , Zur Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe IIund III , Zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen , Volumen: 170 oder 250 l , Einfache Handhabung: auch im befüllten Zustand gut verfahrbar , Spezielle Deckelausformung: bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung , Deckel mit PU-Dichtung: brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe , Abschließbar, mit Metallbügel und Arretierfeder , Sicken in der Behälterwand für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 170 l | Deckelfarbe: | rot | Maße BxTxH: | 600x400x800 mm | Gewicht ca.: | 12 kg | Herstellerartikelnummer: | 11454 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gefahrengutmehrweg-Behälter, Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, entsorgungsbehälter putzlappen, sammelbehälter kunststoff, MOBIL-BOX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,26* | € 225,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 176,67* | € 239,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 188,45* | € 254,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 189,51* | € 256,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,74* | € 274,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|