| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1584513 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10488 EAN/GTIN: 4052886340547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068775, Elektropumpe CENTRI SP30 Diese kompakte Pumpe ist extrem leise und hat eine verschleißarme Kreiselpumpe. , Elektromotor: 12 V, max. 18 A , Außenmaße Pumpe: Länge 160 mm, Ø 56 mm , Schlauchstutzen: DN 19 Spundlochadapter: , Material: Gummi NBR, passend für 2'' BSP und S 70x6 , Schlauch und Kabel:durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar, einfach von Fass zu Fass wechselbar ohne zu schrauben , Knickschutztülle: für Kabel und Schlauch , Integriertes Be-/Entlüftungsventil , Schlauchschelle zur Fixierung , Einsatz: als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend Pumpenset 12 V für AdBlue® Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel Ausstattung: Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | #[2] | Volumenstrom ca.: | 30 l/min | Herstellerartikelnummer: | 10488 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,91* | € 306,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 269,21* | € 329,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 275,30* | € 333,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 294,59* | € 354,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 300,20* | € 362,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|