Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit 4 m Kabel, Schalter und Polzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit 4 m Kabel, Schalter und Polzangen
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit 4 m Kabel, Schalter und Polzangen
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit 4 m Kabel, Schalter und Polzangen
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit 4 m Kabel, Schalter und Polzangen
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit 4 m Kabel, Schalter und Polzangen
Artikel-Nr.:
     5272-710488
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10488
EAN/GTIN:
     4052886340547
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Akkupumpe
Tauchpumpe CENTRI SP30 – geeignet für verschiedenste Behälter geeignet für AdBlue ® passt durch fast jede Behälteröffnung ab Ø 56 mm verschleißarme Kreiselpumpe, Elektromotor 12 V, max. 20 A hohe Förderleistung ca. 30 l/min. (freier Auslauf) mit Automatik-Zapfventil, 4 m Schlauch hoher Förderdruck, dadurch für Automatikzapfpistolen geeignet selbstansaugend Außenmaße Pumpe (ØxL): 56 x 160 mm Volumenstrom: ca. 25 l/min.
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, cemo elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, tauchpumpe klarwasser, Tauchpumpe; AdBlue Pume; AdBlue-Betankungsset; Baupumpe; Hochdruck Tauchpumpe; Kellerentwässerungspumpe; Pumpe und Zapfpistole für Harnstofflösung; Tauchdruckpumpe; Tauchmotorpumpe; Tauchpumpe; Tauchpumpen; Unterwasserdruckpumpe; 196742-YY; D57-936.2127.020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 250,10*
€ 306,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,93*
€ 318,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 331,33*
€ 4,95*
ab € 293,38*
€ 354,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,13*
€ 362,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.