| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584622 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: sw-600.605/AG EAN/GTIN: 4035694055841 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067267, Tischwagen mit Schubladenschrank Diese Tischwagen haben eine Traglast von 250 kg. , Ladefläche LxB: 1000x600 mm , Rollen: 2 Lenk-, 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , Rad-Ø: 125x32 mm mit EasySTOP , Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau , Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 INFO: , Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig gemäß Norm , 3 Ebenen , 2zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch , Etagenhöhe: 215/525/835 mm , Zentral verschließbarer Schubladenschrank: 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre , Schubladenhöhen: 95 bzw. 155 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7016/7016 | Etagenhöhen: | 215, 525, 835 mm | Traglast: | 250 kg | Herstellerartikelnummer: | sw-600.605/AG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Markenname: | VARIOfit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,62* | € 564,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,43* | € 564,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,42* | € 600,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 571,93* | € 632,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,79* | € 664,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|