| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585051 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: E573060-9024 EAN/GTIN: 4003284761076 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067240, Lamellenboden , Einsteckbar, einschließlich Bodenträger , Tragkraft: 30 kg , Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 214 mm | Herstellerartikelnummer: | E573060-9024 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG | Markenname: | OTTO KIND | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,60* | € 25,21* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,88* | € 25,78* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,62* | € 30,62* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,85* | € 33,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,72* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|