Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenboden R42 T214xB 1000mm ESD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenboden R42 T214xB 1000mm ESD grau
Lamellenboden R42 T214xB 1000mm ESD grau
Lamellenboden R42 T214xB 1000mm ESD grau
Artikel-Nr.:
     302blb-5852051
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     E573060-9024
EAN/GTIN:
     4003284761076
Suchbegriffe:
Lamellenboden
System-Arbeitsplatz
9900067240
00067240
Lamellenboden • Geeignet für Multi4easy • Einsteckbar, einschließlich Bodenträger • Tragkraft: 30 kg • Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Tiefe:
214 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
E573060-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,69*
€ 25,34*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,93*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,60*
€ 30,83*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 33,85*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,77*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.