| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585118 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1075.01 EAN/GTIN: 4260257718707 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067811, Stehhilfe, Serie 1000/1075 Diese Stehhilfen haben ein poliertes Aluminium-Fußgestell und integrierte Transportrollen. , Sitzhöhenverstellung: von 700–880 mm, mittels drehgesicherter, verchromter Sicherheitsgasfeder , Mit breitem PU-Komfort-Sitz, schwarz , Sitzneigung: um 12° verstellbar , Griff an der Rückseite: ermöglicht das Aufhängen, zum Beispiel einer Handtasche, dient gleichzeitig als Transportgriff , Für Personen bis 150 kg , Optional: mit klappbarer Fußstütze, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | PU soft, schwarz, mit Fußstütze | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,13* | € 349,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,22* | € 349,44* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,60* | € 351,20* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,17* | € 358,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|