Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL Stehhilfe mit PU-Sitz klappbarer Fußstütze bis 150 kg Sitzhöhen verstellung 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XL Stehhilfe mit PU-Sitz klappbarer Fußstütze bis 150 kg Sitzhöhen verstellung 7
XL Stehhilfe mit PU-Sitz klappbarer Fußstütze bis 150 kg Sitzhöhen verstellung 7
Artikel-Nr.:
     302blb-5857604
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1075.01
EAN/GTIN:
     4260257718707
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
Stehhilfe Modell 1000/1075 • Sitzhöhenverstellung: drehgesicherte, verchromte Sicherheitsgasfeder • Mit breitem PU-Komfort-Sitz, schwarz • Sitzneigung: um 12° verstellbar • Griff an der Rückseite: ermöglicht das Aufhängen, zum Beispiel einer Handtasche, dient gleichzeitig als Transportgriff • Belastbarkeit: für Personen bis 150 kg • Poliertes Aluminium-Fußgestell • Integrierte Transportrollen • Optional: mit klappbarer Fußstütze
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
314
Made in Germany:
ja
Ausführung:
PU soft, schwarz, mit Fußstütze
Sitzhöhenverstellung:
700–880 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstehhilfe, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe, 9900067811, 00067811
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 290,13*
€ 349,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,22*
€ 349,44*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 351,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,17*
€ 358,05*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.