Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Sortierschrank
>
Artikel
9900067636, Postv 20F 300 AB 735512
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1585280
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
61265-203-441-735512
EAN/GTIN:
4055955186534
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067636, Verteilerschrank in RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 mm oder 400 mm erhältlich. , Gehäuse: Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel , Türen: innenliegend mit Einwurfschlitz, Breite 230/250x20 mm , Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör , Lackierung: zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau Weitere Farben, in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar., Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-reihig
Abteilbreite:
300 mm
Maße BxTxH:
600x500x1850 mm
Anzahl Fächer:
20
lichtes Fachmaß HxBxT:
145x220x470 mm
Herstellerartikelnummer:
61265-203-441-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Kleiderspind (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Postsortierstation
,
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
Postsortier-Schrank
,
Postsortierschrank
,
Sortier-Schrank
,
Sortierschrank
,
Terminal-Schrank
,
Terminalschrank
,
postsortierschrank 20 fächer
,
postsortier schrank
,
pavoy sortier-schrank
,
POSTV
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,55*
€ 674,26*
Lager 4445
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,41*
€ 677,33*
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,15*
€ 741,90*
Lager 827
34 Tage
24
Frei Haus
ab € 661,18*
€ 761,94*
Lager 302
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,68*
€ 776,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,26*
€ 802,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,93*
€ 767,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,78*
€ 742,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,29*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,28*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,77*
Zubehör
9900040031, Masterschlüssel ,Schließ-Anlagen ohne Sich. Schein
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen