Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CB1002-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CB1002-3000
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CB1002-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB1002-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-203-441-735300
EAN/GTIN:
     4055479128270
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CB1002-3000

Verteilerschrank mit 20 Fächern
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 4
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,91*
€ 893,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,79*
€ 886,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,42*
€ 764,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.