| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585451 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54223-32 EAN/GTIN: 4008244391362 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069353, Bank Sevilla ohne Rückenlehne Mit dieser stylischen und witterungsbeständigen 3-sitzigen Bank ohneRückenlehne, aus Drahtgitter lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise können diese dann einbetoniert oder als mobile Ausführung (optional verschraubbar) bestellt werden. , Sitzteile: aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze-und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet , Farbe: wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz , Drahtgitter: Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm , Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50 mm Vierkantrohr , Ortsfest: zum Einbetonieren, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Sitzfläche: | Drahtgitter | Ausführung: | zum Einbetonieren | Farbe: | DB 703 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,33* | € 542,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,45* | € 542,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,55* | € 543,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,27* | € 554,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,87* | € 570,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|