| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4006325229924 EAN/GTIN: 4006325229924 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067970, Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA Dieser Aufladelöscher verfügt über eine Handhebel-Armatur und Fußring. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, F , Frostsicher: bis –30 °C , Einsatz: Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen , Löschmittel: Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar , Schlauchleitung alterungsbeständig, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Modell: | FB3 EASY | Löschleistung nach DIN EN 3: | 8A 55B 75F | Löschmitteleinheiten (LE): | 2/3 | Löschmittelinhalt: | 3 l | Funktionsdauer: | ca. 21 sec | Spritzweite: | ca. 4 m | Gewicht: | ca. 6,8 kg | Herstellerartikelnummer: | 8036512961 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 78,01* | € 92,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,70* | € 93,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,95* | € 96,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 86,24* | € 100,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,98* | € 115,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|