Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068009, Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1585582
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0050378
EAN/GTIN:
     4019502316737
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeplattform Leiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068009, Leitertritt, klappbar Dieser klappbare Leitertritt ist aus Aluminium. , Für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm , Für Leiterninnenbreite: von mindestens 290 mm , Für Sprossenabstand: 280 mm Hinweis: Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet., Fabrikat: Hymer
Weitere Informationen:
Trittbreite:
260 mm
Tritttiefe:
250 mm
zul. Belastung:
150 kg
Gewicht ca.:
1,1 kg
Herstellerartikelnummer:
50378
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 43,30*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 38,79*
€ 47,60*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 39,50*
€ 52,12*
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 52,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055181
ab € 71,53*
Ähnlich
Hymer
005411
ab € 24,35*
Ähnlich
Hymer
0051222
ab € 28,12*
Ähnlich
Hymer
0050538
ab € 28,20*
Ähnlich
Hymer
0051952
ab € 28,69*
Ähnlich
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Ähnlich
Hymer
0052054
ab € 20,93*
Ähnlich
Hymer
0052764
ab € 11,65*
Ähnlich
Hymer
0055189
ab € 78,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.