Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ. Leitertritt klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ. Leitertritt klappbar
Univ. Leitertritt klappbar
Artikel-Nr.:
     4012-1301101
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     50378
EAN/GTIN:
     4019502316737
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeplattform Leiter
Universal-Leitertritt, klappbar

• Aluminum • Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm • Für Leiternbreite von mindestens 290 mm • Für Sprossenabstand 280 mm Hinweis: Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.

Weitere Informationen:
Trittbreite:
260 mm
Tritttiefe:
250 mm
zul. Belastung:
150 kg
Gewicht ca.:
1,1 kg
Herstellerartikelnummer:
50378
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 43,31*
Lager 4012
21
€ 6,90*
ab € 38,40*
€ 50,54*
3 Tage
21
€ 7,90*
ab € 39,44*
€ 51,88*
7 Tage
21
€ 4,95*
ab € 40,49*
€ 52,71*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 40,53*
€ 53,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055326
ab € 18,38*
Ähnlich
Hymer
0055317
ab € 55,94*
Ähnlich
Hymer
005411
ab € 24,17*
Ähnlich
Hymer
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.