Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066642, Sackkarre 140kg FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585623
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726003461
EAN/GTIN:
     4063726003461
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066642, FORTIS Sackkarre Bei dieser Sackkarre kann die Schaufel angeklappt und das Gestell zusammengeschoben werden. Somit ist sie leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern. , Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer) , Handgriff (bei 140 kg Ausführung): ergonomisch und rutschfest, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Tragkraft:
140 kg
Maße zusammengeklappt HxBxT:
1002x595x102 mm
Maße ausgeklappt HxBxT:
1280x600x128 mm
Schaufel BxT:
590x402 mm
Gewicht:
9,7 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726003461
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, PAKETROLLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,08*
€ 129,66*
Lager 260
157
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 130,03*
3 Tage
157
€ 4,90*
ab € 107,69*
€ 133,97*
2 Tage
157
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 135,30*
15 Tage
37
€ 6,99*
ab € 122,95*
€ 151,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.