Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre 140kg FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre 140kg FORTIS
Sackkarre 140kg FORTIS
Sackkarre 140kg FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-659339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003461
EAN/GTIN:
     4063726003461
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Fortis Sackkarre

Mit rutschsicherem Griff
Zusätzlich mit ergonomischen Handgriffen und TPE-Bereifung.
Weitere Informationen:
Traglast:
140 kg
Maße zusammengeklappt H x B x T:
1002 x 595 x 102 mm
Maße ausgeklappt H x B x T:
1280 x 600 x 128 mm
Schaufel B x T:
590 x 402 mm
Gewicht:
9,7 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726003461
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Paketroller, Transportroller, Transportkarre, Sackkarren, 7830201149, 30201149
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 119,05*
2 Tage
106
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 124,04*
6 Tage
125
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 124,08*
Lager 4012
131
€ 4,90*
ab € 112,40*
€ 137,72*
3 Tage
113
€ 9,95*
ab € 116,44*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.