Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068884, Elektroheizer Axial EL 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586032
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2800012
EAN/GTIN:
     4027755813729
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068884, Elektroheizer Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat. Mit Axialgebläse und hohem Luftdurchsatz, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
EL 12
Heizleistung:
10 kW
Gebläseart:
axial
Luftleistung:
600 m³/h
Thermostat:
ja
Stromanschluss:
400 V/50 Hz
Gewicht:
30,0 kg
Herstellerartikelnummer:
2800012
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,40*
€ 1.013,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,63*
€ 1.016,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,86*
€ 1.018,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,22*
€ 1.066,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,68*
€ 1.087,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,43*
€ 1.209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,76*
€ 1.198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,88*
€ 1.147,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,25*
€ 1.110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,63*
€ 1.056,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 428,13*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 354,98*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 810,79*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.086,13*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 359,10*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 753,40*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.269,38*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 972,09*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 80,49*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 181,96*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 225,25*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 509,89*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 873,80*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 353,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.