Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms Elektroheizer Axial EL 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilms Elektroheizer Axial EL 12
Wilms Elektroheizer Axial EL 12
Wilms Elektroheizer Axial EL 12
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383816
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2800012
EAN/GTIN:
     4027755813729
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Elektroheizer EL, Axialgebläse

• Baustellen-gerecht
• Mit Axialgebläse
• Hoher Luftdurchsatz
• Anschlusskabel H07RNF

Weitere Informationen:
Modell:
EL 12
Heizleistung:
10 kW
Luftleistung:
600 m³/h
Stromanschluss:
400 V/50 Hz
Thermostat:
ja
Maße B x T x H:
430 x 430 x 600 mm
Gewicht:
30,0 kg
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2800012
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Elektroheizer, Elektroheizgerät, elektroheizer, 30503692, 7830503692, Heizgerät, Wilms
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,63*
€ 1.021,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,97*
€ 1.021,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,54*
€ 1.024,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,24*
€ 1.076,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,17*
€ 1.098,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,99*
€ 1.216,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,18*
€ 1.165,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 971,83*
€ 1.156,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,20*
€ 1.083,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 907,93*
€ 1.080,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,95*
€ 1.062,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,97*
€ 1.034,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 426,18*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 357,08*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 813,32*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.095,11*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 360,35*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 753,27*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.276,05*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 966,32*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 80,45*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 183,01*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 225,88*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 510,71*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 872,40*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 352,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.