Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066540, Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1586047
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     130287-350-S10018
EAN/GTIN:
     4317784969697
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066540, Flügeltürenschrank Diese Flügeltürenschränke bestehen aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geeignet für Büro, Lager und Werkstatt, Gehäuse: Stahlblech, voll verschweißt, Türen: mitdreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln, mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°, Fachboden: verzinkt, im 30-mm-Raster höhenverstellbar, Fachboden-Traglast: 50 kg, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
940x400x1950 mm
Ausführung:
mit 4 lackierten Fachböden
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784969697
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,63*
€ 385,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,71*
€ 387,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.