Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Flügeltürenschrank FORUM 4Böden lack.50kg Tragl. H1950xB940xT400mm RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5803377
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130287-350-S1
EAN/GTIN:
     4317784969697
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Breite 940 mm • Geeignet für Büro, Lager und Werkstatt. • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln • Anzahl Fachböden: 4 • Fachböden: verzinkt, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
818
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784969697
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
940 x 400 x 1950 mm
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,18*
€ 386,53*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,99*
€ 388,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.