Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-94-0000-2, Bauer Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW 3300 PE, lackiert, Fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1645467
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-94-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462072442
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-94-0000-2, Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW 3300 PE, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
241000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
241 kg
Breite:
3265 mm
Höhe:
115 mm
Versand-Länge:
3265 mm
Versand-Breite:
1265 mm
Versand-Höhe:
115 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
175 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
175 Liter
Tiefe:
1265 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
3300 mm
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, EINHÄNGEWANNE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,67*
€ 1.727,33*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,51*
€ 1.727,36*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,26*
€ 1.788,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,72*
€ 1.845,53*
35 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.779,11*
€ 1.972,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,53*
€ 2.196,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,62*
€ 2.170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,68*
€ 2.079,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,58*
€ 2.026,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,72*
€ 1.973,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.