Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne,Auffangvol. 200l,HxBxT 110x3250x1265/915mm,m. PE-Einsatz,Gitterrost,Stahlblech,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254743
254743
254743
Artikel-Nr.:
     827-254743
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 3300 PE, lackiert, RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462072442
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Einhängewanne
  • Ideal zur schnellen und gesetzeskonformen Umrüstung von Regalsystemen für die Gefahrstofflagerung
  • Geeignet als eigene Ebene im Regal, die direkt auf die Trägerprofile aufgelegt wird
  • Mit Überstand an den Längsseiten als Auflagefläche
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1-4 und brennbare Stoffe der GHS-Kategorie 1-3
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 110 x 3250 x 1265/915 mm
  • mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahlblech mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Wannenboden, Einhängewanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Einhängewanne
geeignet für (Produkt/Material):
Regalsysteme
geeignet für (Anwendung):
einhängen als Lagerebene
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1-4 und brennbare
Bauweise (Zulassung):
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
Höhe:
110 mm
Breite:
3250 mm
Tiefe:
1265 mm
für Längstraversenabstand:
915 mm
Material:
Stahlblech
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Bauart:
mit Überstand als Auflagefläche
Auffangwanne Ausstattung:
PE-Einsatz, Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Richtlinie:
StawaR
Gewicht:
241 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Wannenboden, Einhängewanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,67*
€ 1.727,33*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,51*
€ 1.727,36*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,26*
€ 1.788,18*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,72*
€ 1.845,53*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 1.779,11*
€ 1.972,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,04*
€ 2.346,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,33*
€ 2.318,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,73*
€ 2.222,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,00*
€ 2.166,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,11*
€ 2.117,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.