Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2744, Fetra Tischwagen 2744, Ladefläche 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651365
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2744
EAN/GTIN:
     4017976227443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2744, Tischwagen 2744, Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
300
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
200, 820
Gesamtlänge (mm):
1136
Gesamtbreite (mm):
711
Gesamthöhe (mm):
1039
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
37
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 258,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 259,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,85*
€ 260,73*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 264,31*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,67*
€ 267,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,03*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.