Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6104P, Fetra Outdoor-Handwagen 6104P - PU-Räder Ladefläche 845 x 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651660
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6104P
EAN/GTIN:
     4017976561042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6104P, Outdoor-Handwagen 6104P - PU-Räder Ladefläche 845 x 545 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
845
Nutzflächenbreite (mm):
545
Gesamtlänge (mm):
1525
Gesamtbreite (mm):
840
Gesamthöhe (mm):
811
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
27
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Outdoor-Handwagen, OUTDOOR-HANDWAGEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 381,01*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 382,82*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 334,46*
€ 387,61*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,78*
€ 389,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,51*
€ 392,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.