Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Outdoor-Handwagen verzinkt, PU-Bereifung, Ladefläche 845 x 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Outdoor-Handwagen verzinkt, PU-Bereifung, Ladefläche 845 x 545 mm
fetra® Outdoor-Handwagen verzinkt, PU-Bereifung, Ladefläche 845 x 545 mm
fetra® Outdoor-Handwagen verzinkt, PU-Bereifung, Ladefläche 845 x 545 mm
Artikel-Nr.:
     7356-6104P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6104P
EAN/GTIN:
     4017976561042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit glasfaserverstärkter Kunststofffelge, mit pannensicherer Polyurethanbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
845
Ladeflächenbreite (mm):
545
Gesamtlänge (mm):
1525
Gesamtbreite (mm):
840
Gesamthöhe (mm):
811
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
400 x 100
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Bollerwagen, Fahrradanhänger, Außenbereich, verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 381,01*
Lager 7356
20
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 382,82*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 334,46*
€ 387,61*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,78*
€ 389,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,51*
€ 392,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.