Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B1328P, Fetra Stapelkarre B1328P, PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651685
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328P
EAN/GTIN:
     4017976131191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B1328P, Stapelkarre B1328P, PU-Räder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17700 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
801
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
17,7
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, STAPELKARRE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 214,60*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 215,65*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 217,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,38*
€ 223,91*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 192,60*
€ 234,6949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.