Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019048, Magazinwagen 1200 250kg 850x450mm Fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-651440
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019048, Magazinwagen Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) , Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend , Naben: Rillenkugellager , Pulverbeschichtung: RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Tragkraft:
250 kg
Maße LxBxH:
1100x450x910 mm
Ladefläche LxB:
850x450 mm
Farbe:
RAL 5007
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
14,0 kg
Herstellerartikelnummer:
1200
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Markenname:
fetra
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, 00019048, MAGAZINWAGEN, 4017976012001, 1482243, 1200, 736565
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,10*
€ 130,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 130,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 132,02*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,62*
€ 134,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 135,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.