Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1200 250kg 850x450mm Fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen 1200 250kg 850x450mm Fetra
Magazinwagen 1200 250kg 850x450mm Fetra
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716997
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
";Magazinwagen

• Geschweißte Stahlrohrkonstruktion
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
• Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
• RAL 5007 brillantblau, pulverbeschichtet

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Länge:
1100 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
910 mm
Länge Ladefläche:
850 mm
Breite Ladefläche:
450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht ca.:
14 kg
Herstellerartikelnummer:
1200
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Markenname:
fetra
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, 30205959, QR4030226, Stirnwagen, Transportgeräte, Transportwagen
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,10*
€ 130,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 130,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 132,02*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,62*
€ 134,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 135,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.